Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 3 V, 5 V, 5-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1685802
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
LMV321RILT
EAN/GTIN:
5059042069426
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Flankensteilheit typ. = 0.45V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 97 dB
Länge = 3mm
LMV321, LMV324, LMV358, Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und erweitertem Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich. Der LMV321 (einfach), der LMV358 (zweifach) und der LMV324 (vierfach) sind Universal-Operationsverstärker. Mit einem so niedrigen Energieverbrauch und einem ausreichenden Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GBP) finden sie in Stromkreisen von batteriebetriebenen und tragbaren Geräten Anwendung. Netzteilfunktion von 2,7 V bis 6 V Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Niedriger Versorgungsstrom: 145 μA Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1 MHz Toleranz gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD): 2 kV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Flankensteilheit typ.:
0.45V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
97 dB
Länge:
3mm
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
IC Verstärker
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
komparatoren stmicroelectronics
,
comparator
,
operationsverstärker sot-23
,
1685802
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
STMicroelectronics
,
LMV321RILT
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Op Amps
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,11*
Lager 139
1 Tag
21885
5
€ 14,99*
ab € 0,235*
€ 1,285*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 870,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 2,7 → 6 V, 5-Pin
ST Microelectronics
LMV321RIYLT
ab € 0,216*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen