Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics PWM-Controller 400 kHz 0.25mA 250mA 450mA 25 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686083
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6598D
EAN/GTIN:
     5059042330762
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Schaltfrequenz max. = 400 kHz
Anlaufstrom = 0.25mA
Quellenstrom max. = 250mA
Sink-Strom = 450mA
Versorgungsstrom max. = 25 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.64mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.64mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Resonanz-Controller, STMicroelectronics. Die Resonanz-Controller umfassen Primär-Controller für Halbbrücken-Topologien, um eine hohe Effizienz unter allen Lastbedingungen sowie eine hohe Störfestigkeit zu bieten. Sie implementieren einen Hochspannungs-Halbbrücken-Treiber, der zwei Leistungs-MOSFETs direkt antreibt. Die Resonanz-Controller verfügen über einen dedizierten Timing-Abschnitt zum Einstellen der Sanftanlaufdauer und der minimalen Betriebsfrequenz.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
400 kHz
Anlaufstrom:
0.25mA
Quellenstrom max.:
250mA
Sink-Strom:
450mA
Versorgungsstrom max.:
25 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.64mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.64mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1686083, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, STMicroelectronics, L6598D, Power Management ICs, PWM, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 4,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.