Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode, 600V / 8A, 2-Pin TO-220FPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Diode, 600V / 8A, 2-Pin TO-220FPAC
Artikel-Nr.:
     108EL-1686337
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH8R06FP
EAN/GTIN:
     5059042343182
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220FPAC
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2.9V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 45ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A

Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220FPAC
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2.9V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
45ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1686337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH8R06FP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,29*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,357*
€ 1,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.