Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686360
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1001LWX6F
EAN/GTIN:
     5059042328660
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 4.75V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Reset-Stromkreis-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
4.75V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1686360, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1001LWX6F, Power Management ICs, Voltage Supervisors, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,37*
1 Tag
5177
1
€ 14,99*
ab € 0,40*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.