Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsüberwachung SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686361
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM810TWX6F
EAN/GTIN:
     5059042327106
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Mikroprozessor
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max. = 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Reset-Stromkreis-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-High, Push-Pull
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Überwachungsspannung max.:
3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungs IC, 4000 cmos, 1686361, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM810TWX6F, Power Management ICs, Voltage Supervisors, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
1
€ 6,90*
ab € 0,277*
€ 0,996*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.