Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics DIAC 0.05mA, 36V MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686657
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TMMDB3TG
EAN/GTIN:
     5059042327434
Suchbegriffe:
Diac
Diode
Thyristor
Triac
Durchbruch-Strom max. = 0.05mA
Durchbruch-Spannung max. = 36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms = 2A
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.01mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniMELF
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 3.4 x 1.62 x 1.62mm
Länge = 3.4mm
Breite = 1.62mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

DIAC-Dioden
Weitere Informationen:
Durchbruch-Strom max.:
0.05mA
Durchbruch-Spannung max.:
36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms:
2A
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.01mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniMELF
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
3.4 x 1.62 x 1.62mm
Länge:
3.4mm
Breite:
1.62mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Triggerdiode, thyristor, 1686657, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DIACs, STMicroelectronics, TMMDB3TG, Semiconductors, Discrete Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0953*
1
€ 6,90*
ab € 0,0966*
€ 0,5643*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 238,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.