Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F4 ARM Cortex M4 32bit SMD 1,024 MB LQFP 100-Pin 168MHz 192 KB RAM 2xUSB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687115
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F417VGT6TR
EAN/GTIN:
     5059042329230
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F4
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = ARM Cortex M4
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 1,024 MB
Grenzfrequenz = 168MHz
RAM Speicher-Größe = 192 KB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
Versorgungsspannnung typ. = 3,6 V
Pulsweitenmodulation = 2 (16 bit)mm

Mikrocontroller STM32F407/417, STMicroelectronics. Die Hochleistungs-Mikrocontroller der Serien STM32 F407/417 auf Basis des ARM ;sup>® ;/sup>Cortex™ M4 integrieren innovative Peripheriegeräte mit einer Betriebsfrequenz von 168 MHz und verfügen darüber hinaus über Ethernet-MAC und eine Kameraschnittstelle für CMOS-Sensoren. Die MCUs der Serien STM32 F407/417 mit 32-bit-Flash bieten eine Gleitkommaeinheit (FPU) mit Befehlen für digitale Signalverarbeitung (DSP) und einer Speicherschutzeinheit (MPU), die zu einer höheren Anwendungssicherheit beiträgt. Der Mikrocontroller STM32F417 von ST verfügt über einen Crypto-/Hash-Prozessor, der eine Hardware-Beschleunigung für AES 128, 192, 256, Triple DES und Hash (MD5, SHA-1) bietet Die Hochleistungs- und Industriestandard-Kernarchitektur des STM32 F407/417 von STMicroelectronics wird mit verbesserten Peripheriegeräten und verbundenen E/As geliefert wird. Sie umfassen ADCs, DACs, eine Echtzeituhr, 16-bit-Zeitgeber einschließlich zwei PWM-Zeitgeber für die Motorsteuerung, 32-bit-Zeitgeber. Hinzu kommt ein echter Zufallszahlgenerator (RNG). Darüber hinaus ermöglicht eine Reihe von Stromsparmodi die Entwicklung energiesparender Anwendungen. Sie decken einen großen Anwendungsbereich ab einschließlich Motorantrieben und Anwendungssteuerung, industrielle Anwendungen: Wechselrichter, SPS, Scanner, HLK, Video-Gegensprechanlagen und medizintechnische Geräte.. 168 MHz CPU/210 DMI/s ART-Beschleunigung (dynamische Leistungsskalierung) 12-bit-DACs, 12-bit-ADCs Zeitgeber: 16 bit und 32 bit Temperaturbereich: –40 bis +85 °C und –40 bis +105 °C Stromversorgung: 1,8 bis 3,6 V Standard- und erweiterte Kommunikation ; I ;sup>2 ;/sup>Cs, SPIs, I ;sup>2 ;/sup>Ss Vollduplex (dedizierte interne audio PLL) USARTs, UARTs USB OTG FS, USB OTG HS, CANs SDIO/MMC-Schnittstelle Echter Zufallszahlgenerator FLASH-Speicher: Bis zu 1 MB, SRAM: bis zu 192 KB, Sicherungs-RAM: bis zu 4 KB Crypto-/Hash-Prozessor (nur STM32F417)
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F4
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
ARM Cortex M4
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
1,024 MB
Grenzfrequenz:
168MHz
RAM Speicher-Größe:
192 KB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
Versorgungsspannnung typ.:
3,6 V
Pulsweitenmodulation:
2 (16 bit)mm
Weitere Suchbegriffe: 1687115, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F417VGT6TR, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.221,30*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 9,2213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.463,39*
€ 11.261,4341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.418,36*
€ 11.207,8484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.260,15*
€ 11.019,5785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.221,30*
€ 10.973,347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.