Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Chip, SPI Interface, SOIC, 80ns SMD 65536 x 8 bit, 65536 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 512kbit EEPROM-Chip, SPI Interface, SOIC, 80ns SMD 65536 x 8 bit, 65536 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-1687603
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95512-RMN6P
EAN/GTIN:
     5059042355093
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 65536 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
65536 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1687603, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95512RMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,90*
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,02*
1 Tag
892
1
€ 14,99*
ab € 0,547*
€ 1,518*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.