Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung STM6719TGWB6F, 3-Kanal SOT-23 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687729
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM6719TGWB6F
EAN/GTIN:
     5059042142563
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
Anzahl der Supervisors = 3
Manueller Reset = Ja
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max. = 1.14 V, 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs-IC, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
3
Manueller Reset:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Überwachungsspannung max.:
1.14 V, 3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1687729, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM6719TGWB6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.156,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,71877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.317,11*
€ 2.757,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.301,54*
€ 2.738,8326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.228,07*
€ 2.651,4033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.187,24*
€ 2.602,8156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.156,31*
€ 2.566,0089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.