Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba IGBT / 30 A ±20V max., 600 V 170 W, 3-Pin TO-3P N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687766
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     GT30J121
EAN/GTIN:
     5059041342216
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt toshiba
Dauer-Kollektorstrom max. = 30 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 170 W
Gehäusegröße = TO-3P
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.9 x 4.8 x 20mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

IGBTs, diskret, Toshiba
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
30 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
170 W
Gehäusegröße:
TO-3P
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.9 x 4.8 x 20mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1687766, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, GT30J121, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,17*
€ 196,5523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,37*
€ 195,6003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,20*
€ 184,688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,44*
€ 174,2636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,48*
€ 156,4612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.