Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba IGBT / 50 A ±25V max., 600 V 230 W, 3-Pin TO-3P N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687767
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     GT50JR21
EAN/GTIN:
     5059041359245
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt toshiba
Dauer-Kollektorstrom max. = 50 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±25V
Verlustleistung max. = 230 W
Gehäusegröße = TO-3P
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 15.5 x 4.5 x 20mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

IGBTs, diskret, Toshiba
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
50 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±25V
Verlustleistung max.:
230 W
Gehäusegröße:
TO-3P
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
15.5 x 4.5 x 20mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1687767, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Toshiba, GT50JR21, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,8124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,79*
€ 141,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,11*
€ 138,1709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,81*
€ 129,4839
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,31*
€ 113,4189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.