Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER27HD Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SOIC 16-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics VIPER27HD Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SOIC 16-Pin
STMicroelectronics VIPER27HD Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SOIC 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687849
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER27HD
EAN/GTIN:
     5059042151428
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Motor-Controller
Controller-Typ = PWM Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 23,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Eingangsspannung min. = 8,5 V

VIPerPlus Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. Die Hochspannungswandler der Serie VIPerPlus kombinieren einen gegen 800 V Stoßentladung beständigen MOSFET, der einen besonders großen Netzspannungseingang ermöglicht, mit einem führenden PWM-Controller. Die Offline-Wandler mit fester Frequenz der Serie VIPerPlus ermöglichen SMPS-Designs, die dank ihrer Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit die anspruchsvollsten Energiesparvorschriften erfüllen. Sie kommen außerdem mit der größten Auswahl an Schutzmaßnahmen und unterstützen verschiedene Topologien.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
PWM Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
23,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Eingangsspannung min.:
8,5 V
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, ic spannungsregler, 1687849, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, VIPER27HD, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,44*
€ 76,6836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,47*
€ 45,7793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,07*
€ 36,9733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.