Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics VIPER06HS Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SSOP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics VIPER06HS Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, SSOP 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687851
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VIPER06HS
EAN/GTIN:
     5059042336870
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Controller-Typ = PWM Controller
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max. = 23,5 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

VIPerPlus Hochspannungs-Offline-Wandler, STMicroelectronics. Die Hochspannungswandler der Serie VIPerPlus kombinieren einen gegen 800 V Stoßentladung beständigen MOSFET, der einen besonders großen Netzspannungseingang ermöglicht, mit einem führenden PWM-Controller. Die Offline-Wandler mit fester Frequenz der Serie VIPerPlus ermöglichen SMPS-Designs, die dank ihrer Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit die anspruchsvollsten Energiesparvorschriften erfüllen. Sie kommen außerdem mit der größten Auswahl an Schutzmaßnahmen und unterstützen verschiedene Topologien.
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
PWM Controller
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Wechselstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Eingangsspannung max.:
23,5 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, PWM-Controller, dc-dc wandler ics, 1687851, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, STMicroelectronics, VIPER06HS, Power Management ICs, Voltage Controllers, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,53*
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 1,28*
1 Tag
6049
1
€ 14,99*
ab € 0,382*
€ 1,665*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.