Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT SiC-Schottky Diode, 650V / 22A, 2-Pin TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688811
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPSC4H065DI
EAN/GTIN:
     5059042354591
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 22A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Schottky-Diode basierend auf Siliziumkarbid (SIC), STMicroelectronics. Eine SiC-Diode (Siliziumkarbid-Diode) ist eine äußerst leistungsstarke Schottky-Diode. Keine oder eine vernachlässigbare Sperrverzögerung Schaltverhalten temperaturunabhängig Speziell für PFC-Anwendungen Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
22A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: 1688811, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPSC4H065DI, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,43*
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,22*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 4,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.