Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromfühler-Verstärker CS30AL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stromfühler-Verstärker CS30AL, Single Single Ended SOT-23 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1688815
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     CS30AL
EAN/GTIN:
     5059042354607
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Ausgangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe = 1.3mm
Länge = 3mm
Breite = 1.75mm

Stromerfassungsverstärker, STMicroelectronics. Die genaue Erfassung von Strömen in einem Stromkreis ist wichtig für die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,8 → 30 V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3 x 1.75 x 1.3mm
Höhe:
1.3mm
Länge:
3mm
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1688815, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, STMicroelectronics, CS30AL, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,05*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.