Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ8RQ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1.5Ω ±1% / 0.25W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ERJ8RQ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 1.5Ω ±1% / 0.25W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Artikel-Nr.:
     108EL-1689208
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ8RQF1R5V
EAN/GTIN:
     5059039612185
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 1.5Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ8RQ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144. Niedrig-Ohm-Widerstand, 1206 Format - 0,25 W. Die Chipwiderstände ERJ 8R von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Chip-Widerstände mit hoher Zuverlässigkeit bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur. AEC-Q200-zertifiziert Stromerkennung Kleines Format Niedriger Widerstandswert Geeignet für Schwalllöten und Aufschmelzlöten. Anwendungsbereich. Diese Stromfühler-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und können für Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ8RQ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1689208, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ8RQF1R5V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0627*
5000
€ 6,90*
ab € 0,0601*
€ 0,0727*
5000
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0738*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,0746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 313,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7174760
ab € 51,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.