Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Konstantstromdiode AL5809-30QP1-7, 30mA PDI123, 2-Pin, 3 x 1.93 x 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689539
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5809-30QP1-7
EAN/GTIN:
     5059043409535
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebsspitzenspannung max. = 60V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PDI123
Pinanzahl = 2
Abmessungen = 3 x 1.93 x 1mm
Länge = 3mm
Breite = 1.93mm
Höhe = 1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Lineare LED-Treiber, Diodes Inc. Die linearen LED-Treiber bieten eine einfache und effektive Lösung zum Betrieb von LEDs mit geringer Stromaufnahme und hoher Helligkeit.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebsspitzenspannung max.:
60V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PDI123
Pinanzahl:
2
Abmessungen:
3 x 1.93 x 1mm
Länge:
3mm
Breite:
1.93mm
Höhe:
1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1689539, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Konstantstrom Dioden, DiodesZetex, AL580930QP17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Constant Current Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,21356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 734,88*
€ 874,5072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 724,41*
€ 862,0479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 696,87*
€ 829,2753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 676,38*
€ 804,8922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 640,68*
€ 762,4092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.