Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zähler 5-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler SMD Dekade 16-Pin SOIC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Zähler 5-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler SMD Dekade 16-Pin SOIC 1
Artikel-Nr.:
     108EL-1689619
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4017BT,652
EAN/GTIN:
     5059043398785
Suchbegriffe:
Summierzähler
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 5
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = SMD
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
5
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
SMD
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: 1689619, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, HEF4017BT,652, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.