Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 130° 1608 (0603) Seitenansicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 130° 1608 (0603) Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-1689788
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-S270KFKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = 1608 (0603) Seitenansicht
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 90 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 605 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.6mm

Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse mit seitlicher Optik von Lite-On. Diese LED-Serie von Lite-On ist im 0603-Standardgehäuse mit seitlicher Optik erhältlich. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Abmessungen: 1,6 x 0,6 mm0603-Gehäuse mit seitlicher OptikStrahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
1608 (0603) Seitenansicht
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
90 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
605 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1689788, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTS270KFKT, LEDs - Light Emitting Diodes, Displays & Optoelectronics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0321*
€ 0,0441*
1
€ 6,90*
ab € 0,0289*
€ 0,2249*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.