Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 1Mbit/s, 1 kV eff, SOIC 5,9 mA 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 1Mbit/s, 1 kV eff, SOIC 5,9 mA 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689846
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8401AA-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041377102
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 5,9 mA
Isolationsspannung = 1 kV eff
Anstiegszeit = 6ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si84x. Mit den CMOS-Digital-Isolatoren können kleine, leistungsstarke, stromsparende und zuverlässige isolierte Stromkreise erstellt werden, die sich mit den Optokoppler-Modellen messen können. Hohe Geschwindigkeit Hoher Wirkungsgrad Vorwärts- und Rückwärtskanäle Hohe elektromagnetische Störfestigkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
5,9 mA
Isolationsspannung:
1 kV eff
Anstiegszeit:
6ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1689846, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8401AABIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,85*
1
€ 6,90*
ab € 4,74*
€ 8,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 369,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.