Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 2-Kanal 150Mbit/s, 5 kV eff, SOIC 3,8 mA 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689863
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8621BD-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041328449
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Anzahl der Kanäle = 2Mbit/s
Gehäusetyp = SOIC
Durchlassspannung max. = 5.5V
Eingangsstrom max. = 3,8 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Anzahl der Pins = 16
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.3mm
Tiefe = 2.65mm
Breite = 7.5mm

Digital-Isolatoren Serie Si862x, 2-Kanal. Die Si862x-Serie von Zwei-Kanal-Digital-Isolatoren, die auf der proprietären kapazitiven Isolierungstechnologie basieren, ermöglichen eine niedrige Laufzeit und Laufzeitversatz, niedrige Emissionen, hohe Störfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit für eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2Mbit/s
Gehäusetyp:
SOIC
Durchlassspannung max.:
5.5V
Eingangsstrom max.:
3,8 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Anzahl der Pins:
16
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.3mm
Tiefe:
2.65mm
Breite:
7.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1689863, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8621BDBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
46
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,42*
1
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 5,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 46 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 230 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 460 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 46 Stück
Mindestbestellmenge: 46 Stück ( entspricht € 157,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.