Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3,75 kV eff 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Digital-Isolator, 3,75 kV eff 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689940
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     SI8711CC-B-IS
EAN/GTIN:
     5059041351249
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Isolationsspannung = 3,75 kV eff
Anstiegszeit = 15ns
Anzahl der Pins = 8
Montage Typ = SMD
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 1.55mm
Breite = 4mm

Digital-Isolatoren Serie Si87xx
Weitere Informationen:
Isolationsspannung:
3,75 kV eff
Anstiegszeit:
15ns
Anzahl der Pins:
8
Montage Typ:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
1.55mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1689940, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, Skyworks Solutions Inc, SI8711CCBIS, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,90*
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 2,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 182,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.