Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 220kΩ ±1% / 0.5W, Melf 0207 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690391
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1690391
EAN/GTIN:
     5056279078863
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 220kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0207
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
220kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0207
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1690391, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0207FTDU2203, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,54*
€ 64,9026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,82*
€ 60,4758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,08*
€ 56,0252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.