Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM pin-Diode für Dämpfungsglieder Einfach 50mA 50V UMD 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690458
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RN731VTE-17
EAN/GTIN:
     5059043413945
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
pin-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Durchlassstrom max. = 50mA
Sperrspannung max. = 50V
Durchlassspannung max. = 1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UMD
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 7 Ω@ 10 mA
Abmessungen = 1.7 x 1.25 x 0.7mm
Höhe = 0.7mm
Länge = 1.7mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

PIN-Dioden, ROHM. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Durchlassstrom max.:
50mA
Sperrspannung max.:
50V
Durchlassspannung max.:
1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UMD
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
0.4pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
7 Ω@ 10 mA
Abmessungen:
1.7 x 1.25 x 0.7mm
Höhe:
0.7mm
Länge:
1.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 1690458, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, ROHM, RN731VTE17, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1189*
1
€ 6,90*
ab € 0,0882*
€ 0,3354*
43 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0814*
€ 0,6637*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,1415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 356,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.