Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 2.4kΩ ±0.5% / 0.1W ±50ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6RBD2401V
EAN/GTIN:
     5059039547838
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 2.4kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAK RC-2134B. Widerstand Format 0805, Serie ERJ6Serie R - 0,5 %. Die Chipwiderstände ERJ 6R von Panasonic sind leicht und kompakt. Diese Chip-Widerstände mit hoher Zuverlässigkeit bestehen aus drei Elektrodenschichten und einem Dickschicht-Widerstandselement aus Metallglasur. Geringe Widerstandstoleranz Sowohl Reflow- als auch Schwalllöten kann verwendet werden Geeignet für den Einsatz mit Bestückungsmaschinen AEC-Q200-zertifiziert. Anwendungsbereich. Diese Chip-Widerstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.4kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, 1690908, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJ6RBD2401V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2730
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0166*
€ 0,2125*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.