Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 1.5Ω ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1691711
EAN/GTIN:
     5056279079488
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 1.5Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Technologie ±1% Toleranz TCR 50 ppm/°C Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1691711, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0204FTDG0015, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.