Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 5.6Ω ±1% / 0.4W, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1691722
EAN/GTIN:
     5056279079587
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 5.6Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Technologie ±1% Toleranz TCR 50 ppm/°C Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1691722, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0204FTDG0056, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,02*
€ 42,8638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.