Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay UIPMA Klebemontage Linear Potentiometer 4.7kΩ ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1691872
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UIPMA050I472XCB
EAN/GTIN:
     5059040774728
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
vishay potentiometer
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 4.7kΩ
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = TET
Montageart = Klebemontage
Anschlussart = Drahtanschluss
Serie = UIPMA

Gekapselt Unendliche Auflösung Hohe Integrationsfähigkeit Lebensdauer Geradlinig: UIPMA-Typ Drehend: UIPMC-Typ
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
4.7kΩ
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
TET
Montageart:
Klebemontage
Anschlussart:
Drahtanschluss
Serie:
UIPMA
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 1691872, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, UIPMA050I472XCB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 10,64*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 11,98*
€ 33,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 212,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.