Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLA31A, 1206 (3216M), 150mA, 3.2 x 1.6 x 0.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692756
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLA31AG121SN4D
EAN/GTIN:
     5059043367781
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz = 120Ω
Nennstrom = 150mA
Typ = Induktivitätentyp
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.8mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Gleichstromwiderstand max. = 0.20Ω
Material = Ferrit

Murata-SMD-Perleninduktivitätsarray der Serie 1206 BLA31A/B. Hochleistungsfilter für elektromagnetische Störungen der Serie BLA31A/B bestehen aus vier Stromkreisen mit Ferritperlen. Die Serie BLA31A/B ist geeignet für die elektromagnetische Entstörung in kleinen digitalen Geräten. Zwei Arten von Impedanzeigenschaften sind in dieser Serie erhältlich und diese Ferritperlen bieten einen breiten Frequenzbereich bei der Dämpfung. Eine Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten Diese Serie ist ideal für hohe Montagedichte und Aufschmelz- oder Schwalllöten geeignet. Diese Ferritperlen sind für den allgemeinen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1206 (3216M)
Impedanz bei 100 MHz:
120Ω
Nennstrom:
150mA
Typ:
Induktivitätentyp
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.8mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Gleichstromwiderstand max.:
0.20Ω
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1692756, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLA31AG121SN4D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,21304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,84*
€ 1.123,1696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 939,56*
€ 1.118,0764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 910,08*
€ 1.082,9952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 886,84*
€ 1.055,3396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 852,16*
€ 1.014,0704
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.