Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay F SLCC Keramikkondensator, 1nF, 1kV dc, Y5R, Durchsteckmontage, ±10%, ±15%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693171
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     F102K39Y5RN6UK5R
EAN/GTIN:
     5059040783270
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 1kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = F
Toleranz = ±10%
Dielektrikum = Y5R
Durchmesser = 10mm
Länge = 10mm
Tiefe = 4.5mm
Temperaturkoeffizient = ±15%
Entstörklasse = Class II
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nicht zur Netzentstörung geeignet, stattdessen bitte die Abschnitte für Entstör-Kondensatoren der Klassen x und Y verwenden. Y5R Kondensatoren Klasse 2. Keramikkondensatoren Klasse 2, Dielektrikum Y5R für SMPS, Hochfrequenz-Starter und Klemmdiodenkreise. Merkmale. Hohe Zuverlässigkeit Geringe Verluste Hohe Kapazität bei geringer Größe Abgewinkelte Anschlüsse. Anwendungsbereich. Die Kondensatoren zur Verwendung in elektronischen Schaltungen, wo geringe Verluste und hohe Kapazität pro Volumen unerlässlich sind: SMPS, HF-Vorschaltgerät, Klemmdiode und Hochspannungsstromkreise.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
1kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
F
Toleranz:
±10%
Dielektrikum:
Y5R
Durchmesser:
10mm
Länge:
10mm
Tiefe:
4.5mm
Temperaturkoeffizient:
±15%
Entstörklasse:
Class II
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 1nf, radial kondensator, vishay keramikkondensator, 1693171, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, F102K39Y5RN6UK5R, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95345
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,3056*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.