Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NEXC SuperCap Superkondensator, Oberflächenmontage 0.22F -20 → +80% / 3.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693483
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NEXC224Z3.5V10.5X5.5TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
superkondensator 0.22 f
Kapazität = 0.22F
Spannung = 3.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 5.5mm
Leckstrom = 200 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 25Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = NEXC
Toleranz = -20 → +80%
Anschlussklemmentyp = SMD

SMD-Speicherpufferung Serie NEXC. Elektrische Double Layer-Kondensatoren Ideal für die Batteriepufferung von CMOS-Teilen Anders als bei Batterien ist kein Schaltkreis zum Laden/Entladen notwendig, und der Puffer kann nicht zu stark oder zu schwach geladen werden. V-Chip-Gehäuse für die Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
3.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 5.5mm
Leckstrom:
200 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
25Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
NEXC
Toleranz:
-20 → +80%
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, 1693483, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, NIC Components, NEXC224Z35V105X55TRF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.685,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,6858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.828,17*
€ 3.365,5223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.810,83*
€ 3.344,8877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.733,38*
€ 3.252,7222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.693,19*
€ 3.204,8961
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.685,80*
€ 3.196,102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.