Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NEXC SuperCap Superkondensator, Oberflächenmontage 47mF -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693485
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NEXC473Z5.5V10.5X5.5TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Kapazität = 47mF
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 5.5mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 5.5mm
Leckstrom = 71 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 50Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = NEXC
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 5.5mm

SMD-Speicherpufferung Serie NEXC. Elektrische Double Layer-Kondensatoren Ideal für die Batteriepufferung von CMOS-Teilen Anders als bei Batterien ist kein Schaltkreis zum Laden/Entladen notwendig, und der Puffer kann nicht zu stark oder zu schwach geladen werden. V-Chip-Gehäuse für die Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
47mF
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
5.5mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 5.5mm
Leckstrom:
71 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
50Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
NEXC
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, 1693485, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, NIC Components, NEXC473Z55V105X55TRF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.632,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,63241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.755,37*
€ 2.088,8903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.744,95*
€ 2.076,4905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.692,04*
€ 2.013,5276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.659,62*
€ 1.974,9478
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.632,41*
€ 1.942,5679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.