Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NEXC SuperCap Superkondensator, Oberflächenmontage 0.22F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 10.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693488
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NEXC224Z5.5V10.5X8.5TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
superkondensatoren 5.5 v 0.22f
Kapazität = 0.22F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 10.5mm
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 10.5 (Dia.) x 8.5mm
Leckstrom = 330 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 25Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = NEXC
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 8.5mm

SMD-Speicherpufferung Serie NEXC. Elektrische Double Layer-Kondensatoren Ideal für die Batteriepufferung von CMOS-Teilen Anders als bei Batterien ist kein Schaltkreis zum Laden/Entladen notwendig, und der Puffer kann nicht zu stark oder zu schwach geladen werden. V-Chip-Gehäuse für die Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.22F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
10.5mm
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
10.5 (Dia.) x 8.5mm
Leckstrom:
330 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
25Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
NEXC
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
8.5mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, superkondensator 5,5v, 1693488, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, NIC Components, NEXC224Z55V105X85TRF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.495,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,99186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.609,49*
€ 1.915,2931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.595,73*
€ 1.898,9187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.546,62*
€ 1.840,4778
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.516,41*
€ 1.804,5279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.495,93*
€ 1.780,1567
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.