Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NEXC SuperCap Superkondensator, Oberflächenmontage 0.47F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693489
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NEXC474Z5.5V16X9.5TRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Superkondensator
superkondensator 5,5v
Kapazität = 0.47F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 16mm
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 9.5mm
Leckstrom = 710 μA
Äquivalenter Serienwiderstand = 13Ω
Lebensdauer = 1000h
Serie = NEXC
Toleranz = -20 → +80%
Tiefe = 9.5mm

SMD-Speicherpufferung Serie NEXC. Elektrische Double Layer-Kondensatoren Ideal für die Batteriepufferung von CMOS-Teilen Anders als bei Batterien ist kein Schaltkreis zum Laden/Entladen notwendig, und der Puffer kann nicht zu stark oder zu schwach geladen werden. V-Chip-Gehäuse für die Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Kapazität:
0.47F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
16mm
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 9.5mm
Leckstrom:
710 μA
Äquivalenter Serienwiderstand:
13Ω
Lebensdauer:
1000h
Serie:
NEXC
Toleranz:
-20 → +80%
Tiefe:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, 1693489, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, NIC Components, NEXC474Z55V16X95TRF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.126,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 5,63105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.222,52*
€ 1.454,7988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.219,11*
€ 1.450,7409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.183,41*
€ 1.408,2579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.158,32*
€ 1.378,4008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.126,21*
€ 1.340,1899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.