| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1694637 Herst.-Nr.: CSA-FGV24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Rauchmelder
Kombinierter Flammen-/Rauchmelder komplett mit Sprachalarm, entwickelt, um Zigarettenrauch sowie eine 25 mm lange Flamme in einer Entfernung von 6 Metern innerhalb von 1 Sekunde zu erkennen. Üblicherweise in Toiletten/Waschräumen oder anderen Orten platziert, an denen unbefugtes Rauchen vermutet wird.Versorgung über 8–28 V dc oder mit 4 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Erkennt Flammen/Rauch Spielt vorprogrammierte Sprachdateien ab Bis zu 100 Nachrichten programmierbar Auswählbare Zeitabstände zwischen den Nachrichten Hochauflösende Sprachwiedergabe Erkennt Zigarettenrauch und eine 25 mm lange Flamme in einem Abstand von 6 Metern innerhalb von 1 Sekunde Abmessungen (LxBxH): 197 x 127 x 28,5 mm Gewicht: 0,6 kg Weitere Informationen: | | Typ: | Rauchmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1694637, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Hoyles, CSAFGV24, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| | |
| |