| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1694638 Herst.-Nr.: CSA-GOV24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Rauchmelder
Rauchmelder zur Erkennung von Tabakrauch und zum Abspielen einer vorprogrammierten Sprachdatei. Üblicherweise in Toiletten/Waschräumen oder anderen Orten platziert, an denen unbefugtes Rauchen vermutet wird.Versorgung über 8–28 V dc oder mit 4 x AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Erkennt Tabakrauch Spielt vorprogrammierte Sprachdateien ab Bis zu 100 Nachrichten programmierbar Auswählbare Zeitabstände zwischen den Nachrichten Hochauflösende Sprachwiedergabe Abmessungen (LxBxH): 197 x 127 x 28,5 mm Gewicht: 0,6 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Rauchmelder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1694638, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Hoyles, CSAGOV24, Site Safety, Fire Safety, Smoke Alarms |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |