Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks PQFP 208-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks PQFP 208-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1695508
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C5Q208C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
altera fpga
fpga
Familie = Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen = 4608
Anzahl der Logik-Einheiten = 4608
Anzahl der Multiplikatoren = 13 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PQFP
Pinanzahl = 208
Abmessungen = 28 x 28 x 3.4mm
Höhe = 3.4mm
Länge = 28mm
Arbeitsspannnung max. = 1,25 Vmm

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen:
4608
Anzahl der Logik-Einheiten:
4608
Anzahl der Multiplikatoren:
13 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PQFP
Pinanzahl:
208
Abmessungen:
28 x 28 x 3.4mm
Höhe:
3.4mm
Länge:
28mm
Arbeitsspannnung max.:
1,25 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 1695508, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP2C5Q208C8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 26,84875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 708,29016*
€ 842,86529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 695,78016*
€ 827,97839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,18016*
€ 812,98439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 669,14016*
€ 796,27679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 644,37*
€ 766,8003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.