Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera CPLD MAX II 192 Makrozellen 80 I/O Flash ISP, TQFP 100-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1695511
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM240GT100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
cpld altera
Familie = MAX II
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 80
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 24
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 14 x 14 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 14mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Ja

Komplexe programmierbare Logikgeräte Altera
Weitere Informationen:
Familie:
MAX II
Anzahl der Makro-Zellen:
192
Anzahl der User I/Os:
80
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
24
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
14 x 14 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
14mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flash-speicher, 1695511, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, EPM240GT100C5N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,6501*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 12,07389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.204,4601*
€ 1.433,30752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.187,5806*
€ 1.413,22091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.147,59*
€ 1.365,6321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.119,9204*
€ 1.332,70528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.086,6501*
€ 1.293,11362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.