Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TPS3705-33D, 2-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TPS3705-33D, 2-Kanal SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1695627
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS3705-33D
EAN/GTIN:
     5059042336498
Suchbegriffe:
1695627
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 2
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Ja
Ausgangstreiber = Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm
Überwachungsspannung max. = 2.98V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

MPU- und Reset-Schaltkreise, Texas Instruments, 0,8 V bis 2,99 V. Eine Serie von Mikroprozessor-Versorgungsspannungsüberwachungs- und Reset-Schaltkreisen von Texas Instruments mit festen Schwellenspannungspegeln.
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
2
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Ja
Ausgangstreiber:
Activ-High, Activ-Low
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Überwachungsspannung max.:
2.98V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 375 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.