Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 16A TO-48 1200V 360A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 16A TO-48 1200V 360A
Vishay SCR Thyristor 16A TO-48 1200V 360A
Artikel-Nr.:
     108EL-1695834
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     16RIA120
EAN/GTIN:
     5059040711914
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-48
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Spitzenstrom = 360A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 2
Spitzen Off-State Strom periodisch = 10mA

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-48
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Spitzenstrom:
360A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
2
Spitzen Off-State Strom periodisch:
10mA
Weitere Suchbegriffe: 1695834, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, 16RIA120, Discrete Semiconductors, Thyristors, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.283,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,8347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.389,35*
€ 1.653,3265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.376,73*
€ 1.638,3087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.335,80*
€ 1.589,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.309,20*
€ 1.557,948
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.283,47*
€ 1.527,3293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.