Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SCR Thyristor 22A TO-48 1000V 420A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 22A TO-48 1000V 420A
Vishay SCR Thyristor 22A TO-48 1000V 420A
Artikel-Nr.:
     108EL-1695898
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     22RIA100
EAN/GTIN:
     5059040714243
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 22A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-48
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Spitzenstrom = 420A
Montage-Typ = Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max. = 60mA
Gate-Triggerspannung max. = 2V
Haltestrom max. = 130mA
Pinanzahl = 2
Betriebstemperatur min. = –65 °CV

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
22A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-48
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Spitzenstrom:
420A
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gate-Triggerstrom max.:
60mA
Gate-Triggerspannung max.:
2V
Haltestrom max.:
130mA
Pinanzahl:
2
Betriebstemperatur min.:
–65 °CV
Weitere Suchbegriffe: 1695898, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Vishay, 22RIA100, Discrete Semiconductors, Thyristors, Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.242,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 12,4264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.358,27*
€ 1.616,3413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.345,70*
€ 1.601,383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.304,74*
€ 1.552,6406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.277,01*
€ 1.519,6419
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.242,64*
€ 1.478,7416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.