Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SC-D Gleichtaktdrossel, 100 μH / 100 kHz, 70mΩ, 2 A, 23 x 12 x 23mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696891
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SC-02-D100
EAN/GTIN:
     5059043238098
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
drossel stromkompensiert
Induktivität = 100 μH
Serie = SC-D
Prüffrequenz = 100 kHz
Gleichstromwiderstand = 70mΩ
Maximaler Strom = 2 A
Abmessungen = 23 x 12 x 23mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C

Gleichtaktdrosseln, hohe Frequenz, Serie SC-D, Kemet. SC Coils Typ SC-D AC-Leitungsfilter von Kemet sind geeignet für den Einsatz als Gleichtaktdrosseln und in der Unterhaltungselektronik. Eine Vielzahl von verschiedenen Größen und Spezifikationen ist verfügbar. Nennströme bis zu 20 A Kleine DC-Widerstände bis zu 8 Ω Induktivitäten bis zu 100 μH
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Serie:
SC-D
Prüffrequenz:
100 kHz
Gleichstromwiderstand:
70mΩ
Maximaler Strom:
2 A
Abmessungen:
23 x 12 x 23mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 1696891, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SC02D100, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
360
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,73*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 4,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 360 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 360 Stück
Mindestbestellmenge: 360 Stück ( entspricht € 622,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
744841210
ab € 1,15*
Ähnlich
Würth Elektronik
744841247
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.