Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Spannungs-Referenz
>
Artikel
Nisshinbo Micro Devices Spannungsreferenz, 2.5 - 36V DMP, 37 V max., Einstellbar, 8-Pin, ±2.2 %, Shunt, 100mA
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1698210
Hersteller:
Nisshinbo Micro Devices
Herst.-Nr.:
NJM431M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 2.5 - 36V
Gehäusegröße = DMP
Referenz-Typ = Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit = ±2.2 %
Montage-Typ = SMD
Topologie = Shunt
Ausgangsstrom max. = 100mA
Eingangsspannung max. = 37 V
Ausgangsspannung min. = 2,5 V
Ausgangsspannung max. = 36 V
Pinanzahl = 8
Load-Regulation = 0,1 %
Abmessungen = 5 x 5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Spannungsreferenz, einstellbar, New Japan Radio
Weitere Informationen:
Nennspannung:
2.5 - 36V
Gehäusegröße:
DMP
Referenz-Typ:
Einstellbar
Anfängliche Genauigkeit:
±2.2 %
Montage-Typ:
SMD
Topologie:
Shunt
Ausgangsstrom max.:
100mA
Eingangsspannung max.:
37 V
Ausgangsspannung min.:
2,5 V
Ausgangsspannung max.:
36 V
Pinanzahl:
8
Load-Regulation:
0,1 %
Abmessungen:
5 x 5 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Referenzspannungs-ICs
Weitere Suchbegriffe:
1698210
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Referenzspannungs-ICs
,
Nisshinbo Micro Devices
,
NJM431M
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Voltage References
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,45*
€ 70,7455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,84*
€ 70,0196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,30*
€ 65,807
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,59*
€ 61,3921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen