Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cirrus Logic 24 bit Audio-DAC CS4334-KSZ, Dual 96ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cirrus Logic 24 bit Audio-DAC CS4334-KSZ, Dual 96ksps SOIC, 8-Pin, Interface Seriell
Artikel-Nr.:
     108EL-1698388
Hersteller:
     Cirrus Logic
Herst.-Nr.:
     CS4334-KSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1698388
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = Delta Sigma
Auflösung = 24 bit
Datenrate = 96ksps
Skalierungsfehler = ±5%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 2
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Digital Interface Typ = Seriell
Ausgangspolarität = Bipolar
Referenzspannung = Intern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = –10 °Cmm

D/A-Wandler - Cirrus Logic
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Auflösung:
24 bit
Datenrate:
96ksps
Skalierungsfehler:
±5%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
2
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Digital Interface Typ:
Seriell
Ausgangspolarität:
Bipolar
Referenzspannung:
Intern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
–10 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.