Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patlite LR4 LED Signalturm 3-stufig mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün + Summer Blitz, Dauer 543.5mm Multifunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Patlite LR4 LED Signalturm 3-stufig mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün + Summer Blitz, Dauer 543.5mm Multifunktion
Patlite LR4 LED Signalturm 3-stufig mehrfarbig LED Rot/Gelb/Grün + Summer Blitz, Dauer 543.5mm Multifunktion
Artikel-Nr.:
     108EL-1698876
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR4-302PJBU-RYG
EAN/GTIN:
     5059040249042
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Serie = LR4
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Gefärbt
Lampen-Typ = LED
LED Farbe = Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten = Summer
Multifunktion = Ja
dB in 1 Meter Abstand = 90dB
Montageart = Mastbefestigung
Höhe = 543.5mm
Sockeldurchmesser = 40mm
Länge Anschlusskabel = 3m
IP Schutzart = IP65, NEMA TYP 4X, 13
Temperatur min. = -20°C

Patlite Einzelturm-LeuchteDie Patlite Einzelturmleuchte ist eine LR LED-LED-Vorkonfigurierter Einzelturmleuchte mit modularem Design. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Diese Tower-Leuchte verfügt über rote, gelbe und grüne LEDs und ist für die Sockelmontage vorgesehen. Er hat einen schlanken, glatten Formfaktor und eine verbesserte Gehäusekonstruktion für hohe Leistung in rauen Umgebungen. Es ist in Silber-Gehäusefarbe erhältlich.Eigenschaften und Vorteile• Modulares ″Dreh- und Verriegelungssystem″ zur einfachen Anpassung und Neukonfigurierung von LED- und Soundmodulen • Kein Blinken/Summer • Mastmontage mit runder Halterung/Kabel • Redesignte Linse und verbesserte Modulkonstruktion für helles, gleichmäßiges Licht für Sichtbarkeit aus weiteren Entfernungen (2000-mcd-Ausgang) • Rekonstruiertes, vollständig gekapseltes Soundmodul, bietet einen hohen Wasser- und Staubschutz und erzeugt gleichzeitig einen lauten, omnidirektionalen Klang • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 50 °C. • Φ40-GrößeZertifizierungen• CSA-C22.2 Nr. 14 • EMV-Richtlinie (EN61000-6-4, EN61000-6-2) • FCC Teil 15 Unterteil B Klasse A • IP65 • KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2) * 3 • Niederspannungsrichtlinie (IEC/EN60947-5-1, EN62471) • UL 508
Weitere Informationen:
Serie:
LR4
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Gefärbt
Lampen-Typ:
LED
LED Farbe:
Rot/Gelb/Grün
Summer Komponenten:
Summer
Multifunktion:
Ja
dB in 1 Meter Abstand:
90dB
Montageart:
Mastbefestigung
Höhe:
543.5mm
Sockeldurchmesser:
40mm
Länge Anschlusskabel:
3m
IP Schutzart:
IP65, NEMA TYP 4X, 13
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Buzzer, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Summermodul Signalsäule, summer 24v 90db, alarm summer 24v, alarm summer, 1698876, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Patlite, LR4302PJBURYG, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 210,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,16*
€ 211,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,16*
€ 189,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.