Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 21.2V 14.3V min., 2-Pin, THT 12.8V max DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699100
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE15CA
EAN/GTIN:
     5059041184946
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 21.2V
Durchschlagspannung min. = 14.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 12.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 29A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 7.6 x 3.6 x 3.6mm
Prüfstrom = 1mA

TVS-Dioden, axial bidirektional, 600 W, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
21.2V
Durchschlagspannung min.:
14.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
12.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
29A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
7.6 x 3.6 x 3.6mm
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1699100, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, P6KE15CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3500
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1066*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,35*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,37*
3
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,417*
1 Tag
1843
1
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 0,763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,1269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3500 Stück ( entspricht € 373,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.