Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 15A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1699146
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC1504 T0
EAN/GTIN:
     5059041171212
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Länge = 29mm
Höhe = 11.23mm

UL E-96005. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 15, Taiwan Semiconductor. Starkstrom 15 A Glaspassivierte Chip-Verbindung Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
15A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Länge:
29mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1699146, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, GBPC1504T0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,64*
€ 382,7516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,99*
€ 372,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,44*
€ 343,2436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,55*
€ 338,6145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,44*
€ 307,5436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.