Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 400V Schraubmontage 1.1V GBPC 4-Pin 5μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1699166
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC3504 T0
EAN/GTIN:
     5059041180610
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Breite = 29mm

UL E-96005. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 35, Taiwan Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Breite:
29mm
Weitere Suchbegriffe: 1699166, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, GBPC3504T0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,98*
€ 361,7362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,14*
€ 354,7866
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,75*
€ 324,5725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,51*
€ 320,7169
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,64*
€ 291,1216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.