Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Bussmann Feinsicherung T / 750mA 6.3 x 32mm 500V ac Glas


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699373
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TDC11-750MA
EAN/GTIN:
     5059039061853
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 750mA
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Glas
Serie = Eaton Bussmann

Alle Sicherungen mit 6,3 mm (0,25 Zoll) Durchmesser und 32 mm (1,25 Zoll) Länge. Feinsicherungen 6,3x32mm, (T) LBC. Glasrohrsicherungen sind als flinke Sicherung und mit Zeitverzögerungseigenschaften erhältlich und daher für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet. Glaspatronensicherungen sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Es handelt sich bewusst um schwächere Komponenten, die, wenn zu viel Strom aufgenommen wird, explodieren. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Leistungsmerkmale: Glaspatrone Patronengröße 6,3 mm x 21 mm T-Drehzahlklasse Geringes Ausschaltvermögen Typische Anwendungen: Patronensicherungen sind ein relativ preiswertes Mittel zum Schutz elektrischer Geräte vor Kurzschlüssen und Überstrom und können verwendet werden, um elektrische Geräte wie Motoren, Klimaanlagen, Kühlschränke, Pumpen usw. zu schützen. Sie finden sich in den folgenden Bereichen: Industrieausführung Kommerziell Privathäuser Kfz Zusätzliche Informationen: Wie groß sind sie? 6,3 x 32 mm ist eine Miniaturkartuschengröße. Miniatursicherungen sind ideal für den Schutz von Elektrogeräten, elektronischen Geräten und Bauteilen. Warum soll ich eine Glassicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glassicherung wählen, da Sie so das Innere der Sicherung sehen können. Daher ist es einfacher, festzustellen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Wofür werden Sicherungen verwendet? • Für den Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Überstromschäden. • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Wie schnell sind sie? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl ;quot;T ;quot; ausgelegt, was bedeutet, dass es sich um eine langsam wirkende Sicherung handelt, die manchmal als Anti-Surge bezeichnet wird. Sie ist in der Lage, höhere Werte für einen kurzen Zeitraum ohne Kurzschluss zu tolerieren. Daher wird diese Sicherung bei einer plötzlichen Änderung nicht sofort durchbrennen. Sie eignen sich für Anwendungen, bei denen ein plötzlicher Fluss von hohem Strom erforderlich ist. Was ist Ausschaltvermögen? Die Schaltleistung ist der Strom, den die Sicherung sicher handhaben kann, ohne zu explodieren oder beschädigt zu werden. Die Schaltleistung Ihrer Sicherung sollte größer sein als der Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung. Diese spezielle Sicherung verfügt über ein geringes Ausschaltvermögen (LBC).
Weitere Informationen:
Strom:
750mA
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Glas
Serie:
Eaton Bussmann
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, eaton feinsicherung, 1699373, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, TDC11750MA, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,45*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,92245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1.124,99*
€ 1.338,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 1.050,98*
€ 1.250,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 1.010,99*
€ 1.203,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 975,53*
€ 1.160,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 922,45*
€ 1.097,72
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.