Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung F / 10A 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699386
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     S500-10-R
EAN/GTIN:
     5059039061464
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 10A
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Sicherung Standard = IEC 60127-2

LBC-Patronensicherungen von Eaton Bussmann, flink (F) - Glasgehäuse, 5 x 20 mm. Diese Serie von Zylinderpatronensicherungen von Eaton Bussmann wurde gemäß internationalen (IEC) Standards für den weltweiten Einsatz entwickelt. Sie ist als Patrone und mit axialem Anschluss erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Geräten und internen Schaltungen vor Kurzschlüssen und Überstrom. Sie werden absichtlich als schwächere Komponenten eingesetzt, die bei übermäßigem Stromfluss durchbrennen. Sobald eine Sicherung durchgebrannt ist, muss sie ausgetauscht werden, um die Schaltung wieder vollständig zu machen und den Stromfluss zu ermöglichen. Warum eine Glaspatronensicherung wählen? Glas- und Keramiksicherungen haben ähnliche Eigenschaften. Sie können jedoch eine Glaspatronensicherung wählen, da Sie damit die Innenseite der Sicherung sehen können. Daher ist es leichter zu prüfen, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Welche Größe hat es? 5 mm x 20 mm ist eine Standardpatronengröße und misst ca. 20 mm lang mit 5 mm Durchmesser. Sie sind beliebt in Platinen- und Tafelschutz und passen in einen kompatiblen 5 x 20-mm-Sicherungshalter. Um welche Drehzahl handelt es sich? Diese spezielle Sicherung ist für die Drehzahl des Typs "F" ausgelegt, d. H. Eine schnell wirkende Sicherung. Diese sind für den Schutz weniger empfindlicher Komponenten konzipiert und werden auch verwendet, um die Verkabelung vor Schmelzen oder Feuer zu schützen, wenn eine Überlastung auftreten. Jede schnell wirkende Sicherung hat die Exact Speed angegeben, die für verschiedene Überlastungen relevant ist. Welche Spannung ist es? Diese Patronensicherungen sind mit 40 mA bis 10 A Nennstrom für Anwendungen erhältlich, bei denen die Systemspannung 250 V ac beträgt. Was ist ein Überstrom? Hierbei handelt es sich um ein Ereignis, das eintritt, wenn der Strom, der durch einen Stromkreis fließt, eine höhere Stromstärke aufweist als der normale Betriebsstrom. Was ist Ausschaltvermögen? Ausschaltvermögen ist die Höhe des Stroms, den die Sicherung sicher bewältigen kann, ohne zu explodierenden oder zu platzen. Das Ausschaltvermögen Ihrer Sicherung muss über dem Fehlerstrom Ihrer elektronischen Schaltung liegen. Diese spezielle Patronensicherung ist LBC (Low Breaking Capacity). Wofür werden Patronensicherungen verwendet? • Zum Schutz von Komponenten und Geräten vor kostspieligen Schäden durch Überstrom • Zum Isolieren untergeordneter Systeme vom Hauptsystem bei Auftreten eines Fehlers
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Sicherung Standard:
IEC 60127-2
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 1699386, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, S50010R, Fuses, Cartridge Fuses, Fuses & Circuit Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,20*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,1512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 204,59*
€ 243,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 185,75*
€ 221,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 180,97*
€ 215,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 175,19*
€ 208,48
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 151,20*
€ 179,93
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1778040
ab € 37,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.